攪拌ユニット 出力200W
電気モーター仕様でデジタル表示回転計搭載により、速度が明確、調整が簡単です。
タンクに取り付け、加圧・真空で使用する攪拌機です。
幅広いラインナップで、低粘度から高粘度まで様々な液体に対応可能です。
単相200~240V、三相200~240V使用も対応可能です。
- 用途
- 液体の攪拌に。
デジタル表示で回転数の設定・確認をしたい場合に。
- 材質
- SUS304
- 幅(mm)
- 112
- 高さ(mm)
- 470
- 奥行(mm)
- 160
- 電源(V)
- 単相100~120
- 消費電力(W)
- 200
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 4~200
- 最大トルク(N・m)
- 8.6~11.5
- 内容量
- 1式
注意
※液剤、仕様用途により選定可否有。※シャフト寸法は受注生産のため、都度確認・変更になります。
※標準羽根は2枚傾斜パドル2段、もしくは4枚傾斜パドル1段をお選びいただけます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ


















