LLG Labware
LLG Labwareの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
LLG Labwareの ピペット/ピペッター/スポイト
LLG Labwareの ピペット
マイクロピペット LLG-pro 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(μL)
0.2〜2
注文コード
45039008
品番
(一般校正(中国語))
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,100
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フランス製マイクロピペット
軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。
仕様
目盛単位(μL):0.002●精度(最大容量時)(%):±1.65●再現性(最大容量時)(%):0.75●オートクレーブ可●ISO8655-2適合●※精度・再現性は最大容量時です。
容量(μL)
0.2〜2
アズワン品番
3-8662-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※精度・再現性は最大容量時です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000