マイクロピペット LLG-pro 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45039026 品番 (一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

フランス製マイクロピペット
軽量かつ小さい力でピペッティングができます。
チップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。

仕様目盛単位(μL):0.02●精度(最大容量時)(%):±1.1●再現性(最大容量時)(%):0.44●オートクレーブ可●ISO8655-2適合●※精度・再現性は最大容量時です。 容量(μL)1〜10 アズワン品番3-8662-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※精度・再現性は最大容量時です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする