大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸皿木ねじ(ステンレス/艶消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45039145
品番
M3.5×13
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
13
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.5
表面処理
艶消し黒
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)4.3
寸法dk(mm)
7
寸法k+f(mm)
2.8