アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
Kシース熱電対 SUS316ロングシースタイプ K-316シリーズ 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45039340
品番
K-316-1.0-3000(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥30,470
販売価格(税別)
¥
27,700
バスケットに入れる
高温の炉中等を計測することが出来ます。
曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
仕様
温度範囲(℃):0〜650●シース径×長さ(mm):Φ1.0×3000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き
アズワン品番
3-5393-02-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000