大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸皿木ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
長さ(mm)
6.3
注文コード
45039382
品番
M2.4×6.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.4
長さ(mm)
6.3
材質
黄銅
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.4
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)2.9
寸法dk(mm)
4.8
寸法k+f(mm)
2