大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸皿木ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45039416
品番
M2.7×25
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.7
長さ(mm)
25
材質
黄銅
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.7
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)3.1
寸法dk(mm)
5.4
寸法k+f(mm)
2.25