大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸皿木ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
長さ(mm)
25
注文コード
45039547
品番
M4.8×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
25
材質
黄銅
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.8
寸法m(mm)
(最大)5.5
寸法dk(mm)
9.6
寸法k+f(mm)
3.8