大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸皿木ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45039635
品番
M5.1×50
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.1
長さ(mm)
50
材質
黄銅
十字穴番号
3
寸法d(mm)
5.1
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)6.5
寸法dk(mm)
10.2
寸法k+f(mm)
4.05