大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸皿木ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45039784
品番
M6.2×75
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6.2
長さ(mm)
75
材質
黄銅
十字穴番号
3
寸法d(mm)
6.2
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)7.4
寸法dk(mm)
12.4
寸法k+f(mm)
4.9