TSCY-5(一般校正(英語)) メスシリンダー 青目盛 英語版校正証明書付 TSCYシリーズ アズワン 45039848

TSCY-5(一般校正(英語)) メスシリンダー 青目盛 英語版校正証明書付 TSCYシリーズ アズワン 45039848
TSCY-5(一般校正(英語)) メスシリンダー 青目盛 英語版校正証明書付 TSCYシリーズ アズワン 45039848

メスシリンダー 青目盛 英語版校正証明書付 TSCYシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)5
1目盛(mL)0.1
内容量1個注文コード45039848品番TSCY-5(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥15,180
販売価格(税別)
13,800

見やすい青色の目盛です。
土台は六角形で転がりにくい仕様です。

仕様精度(±mL):0.05●外径(Φmm):12.9●全高(mm):115●ISO4788クラスA●校正ポイント:満量1ポイントです。材質硼珪酸ガラス容量(mL)51目盛(mL)0.1アズワン品番3-9179-01-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする