アズワン
メスシリンダー 青目盛 中国語版校正証明書付 TSCYシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
容量(mL)
500
5
10
25
50
100
250
500
1000
2000
1目盛(mL)
5
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
5
10
20
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45040040
品番
TSCY-500(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
見やすい青色の目盛です。
土台は六角形で転がりにくい仕様です。
仕様
精度(±mL):2.5●外径(Φmm):53.2●全高(mm):380●ISO4788クラスA●校正ポイント:満量1ポイントです。
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
500
1目盛(mL)
5
アズワン品番
3-9179-07-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000