キュベットスターラー 出荷前点検検査書付き MTシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45040128 品番 MT-3(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥56,700 販売価格(税込) ¥62,260
販売価格(税別)
56,600

小さな容器を安定した低回転!
低速でも安定した回転が可能です。
キュベットなどの小さな容器の撹拌に適しています。
キュベットスターラー(3-9511-03)が無いと点検できません。ご注文時にご依頼をお願いします。
※キュベットスターラー(3-9511-03)が無いと点検できません。ご注文時にご依頼をお願いします。

仕様材質:スチール●外寸法:86×116(突起を含む寸法:126)×39mm●電源:AC100〜240V50/60Hz(ACアダプター)●接続コード長:1.5m●付属:ACアダプター●※コントローラー本体にスターラー本体は付属しません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 アズワン品番3-9511-02-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※コントローラー本体にスターラー本体は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする