大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸皿木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
45040213
品番
M4.5×16
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.5
表面処理
3価ブラック
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)5.3
寸法dk(mm)
9
寸法k+f(mm)
3.65