大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸皿木ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45040405
品番
M5.1×45
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.1
長さ(mm)
45
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
3
寸法d(mm)
5.1
表面処理
3価ブラック
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)6.5
寸法dk(mm)
10.2
寸法k+f(mm)
4.05