IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
IKURATOOLS(育良精機)の ウインチ
IKURATOOLS(育良精機)の 電動式ウィンチ
インバータウインチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45040425
品番
CW-IV400
参考基準価格(税別)
¥390,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
ケーブル中間送り機
「パワーボル」との併用に最適
付属品
フットスイッチ(コード長:2m)、コントローラー
質量(kg)
23
出力(W)
400
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×411×269
引張強度(kN)
4.3
速度(m/min)
0.8〜17.0
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500