MICROLIT
MICROLITの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
MICROLITの ピペット/ピペッター/スポイト
MICROLITの ピペット
小型定量ピペット イジェクタ付き JCSS校正証明書付 LILPシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45040514
品番
LILP-20(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥18,050
販売価格(税込)
¥19,854
販売価格(税別)
¥
18,049
バスケットに入れる
チップイジェクター付きのため、使用済みチップの交換が容易です。
全長が130mmあり、手に収まりやすいサイズのため、ピペッティング作業が行いやすいです。
1台ずつにLot番号が印字されています。
仕様
精度(%):±1.0●再現性(%):±0.5●適合チップ:D200シリーズ●重量:12g●オートクレーブ可(121℃・15psi・10〜15分間)●付属品:テストチップ×1個●【校正ポイント1点】●1 公称容量
容量(μL)
20
アズワン品番
4-2057-03-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000