大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸皿木ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200個)
長さ(mm)
20
注文コード
45040642
品番
M3.5×20
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
167
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.5
寸法m(mm)
(最大)4.3
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
丸皿
寸法dk(mm)
7
寸法k+f(mm)
2.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。