IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 業務用掃除機
IKURATOOLS(育良精機)の 掃除機用部品・消耗品・関連用品
IKURATOOLS(育良精機)の その他掃除機用部品・オプション
マルチベルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
注文コード
45040678
品番
KD-1500B
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
簡単な操作・優れた耐久性
多数のベルトを使うことでより効率的な作業可能
材質
ラッシングベルト:ポリプロピレン、カムバックル:SXXC
使用荷重(kg)
60
破断強度(kg)
300
寸法(幅W×厚さ)(mm)
ラッシングベルト:25×1.5