42048(一般校正(中国語)) メスシリンダー 太型 中国語版校正証明書付 アズワン 45040794

42048(一般校正(中国語)) メスシリンダー 太型 中国語版校正証明書付 アズワン 45040794
42048(一般校正(中国語)) メスシリンダー 太型 中国語版校正証明書付 アズワン 45040794

メスシリンダー 太型 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)250
1目盛(mL)5
内容量1本注文コード45040794品番42048(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,600
販売価格(税別)
16,000

太型で安定感があります。

仕様体積許容差(mL):±2●外径(Φmm):54●全高(mm):195●ベース形状:六角形●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質硼珪酸ガラス3.3(クラスB(DIN EN ISO 4788))容量(mL)2501目盛(mL)5アズワン品番4-2447-03-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする