アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 器具洗浄/超音波洗浄器
アズワンの 洗浄器
超音波メーター Sonic AO
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45041090
品番
(一般校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,795,000
リアルタイムで超音波洗浄機の洗浄力(音圧)を測定できます。
サンプル数(0〜40個)及びサンプル間隔(0.01〜99.99秒))を設定し超音波洗浄機の洗浄力(音圧)の平均値を測定可能です。
仕様
仕様:本体・新規校正証明書付●圧力測定範囲:0〜150e4Pa●測定精度:±0.03e4Pa●プローブ寸法:Φ8.0×370mm●プローブ材質:ステンレス(SUS304)●電源:単3ニッケル水素充電電池×4本(付属)●付属品:BNC接続ケーブル(1m)、単3ニッケル水素充電池×8本、充電器、ドライバー、収納ケース
周波数(kHz)
適合最大500
アズワン品番
3-8074-11
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000