アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付 KTO-80シリーズ
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45041248
品番
KTO-80100M3(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥19,470
販売価格(税別)
¥
17,700
バスケットに入れる
仕様
温度範囲(℃):-50〜+700℃●シース部径(mm):Φ8.0●シース部長さ(mm):100●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番
3-8924-02-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000