- アズワン品番
- 4-3004-01-56
- 校正ポイント
- 25℃/50RH%(標準)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
- 仕様
- 注意文言:安全
- 質量(kg)
- 約1.4
- 色
- 白パール
- 電源
- 単3乾電池×6本(テスト用付属・電池寿命約5年間)
- 表示方式
- アナログ/デジタル
- 温度測定範囲(℃)
- 0~40
- 寸法(Φ×mm)
- 310×48
- 温度測定精度
- ±2℃
- 湿度計
- ○
- 温湿度表示
- 【湿度】20~90%RH(測定精度±8%・25℃時)
- アラーム
- ○
- 日付表示
- ○
- 電波時計
- ○
- 温度計
- ○
- 六曜表示
- ○
- 校正証明書
- 一般校正(英語)