※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
IKURATOOLS(育良精機)の 切断/切削
IKURATOOLS(育良精機)の 替刃
LB100S専用カッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45041545
品番
ISK-LBC750
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
センターピン:CP-100D1
深さ(mm)
35
対応機種
ISK-LB100S
穴径(mm)
75