※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
IKURATOOLS(育良精機)の 切断/切削
IKURATOOLS(育良精機)の 替刃
LB100S専用カッター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45041554
品番
ISK-LBC800
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
センターピン:CP-100D1
深さ(mm)
35
対応機種
ISK-LB100S
穴径(mm)
80