ミクロスターラー 出荷前点検検査書付き HS-MICシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45041738 品番 HS-MIC(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900

小型の攪拌子をグングン回転。
Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。
バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。
ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。

仕様サイズ(mm):60×60×60●モーター:DCブラシモーター(交換可)●マグネット:ネオジム磁石(0.41T)●耐荷重:1kg●天板寸法:50×60mm●本体重量:0.5kg●電源:AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属)●推奨回転子:Φ3×5mm〜Φ8×25mm●本体使用可能回転子例●▼Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)●▼Φ2×7mm(1-3252-04)●▼Φ3×8mm(1-3252-05)●▼Φ3×10mm(3-6659-01)●▼Φ4×6mm(7-218-01)●▼Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)●▼Φ5×15mm(1-4206-02)●▼Φ8×25mm(1-4206-04)●※本体サイズは突起部除く。●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。●※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])300〜1500 撹拌容量(mL)300 材質(天板)SUS304 アズワン品番4-437-01-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体サイズは突起部除く。
※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。
※撹拌子は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする