マイクロピペット Hipette・容量可変タイプ JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45041939 品番 (JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

本体重量約71g、長時間使用や反復使用による疲労の大幅低減に貢献します。
疲労感とストレスを低減させるために、手にフィットしやすいラウンドフォルムを採用しました。
容量設定ロック機構付きですので、操作中の容量ズレを防止します。
ボディには耐薬品性に優れ、落としてしまった場合にも割れにくいポリプロピレン樹脂を採用しました。

仕様最小可変容量(uL):0.002●精度(%):±12.0(0.25)※()内の容量における精度・再現性です。●再現性(%):≦6.0●適合チップ:ビオラモサクラチップ(3-6504-)●オートクレーブ可(121℃・20分)●●【校正ポイント3点】●▼ 1 公称容量●▼ 2 公称容量の約50%●▼ 3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は公称容量の10%のいずれか大きい方 容量(μL)0.1〜2.5 アズワン品番4-4939-01-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする