アズワン
アズワンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
アズワンの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
アズワンの ノギス
デジタルノギス 英語版校正証明書付 BDCシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45042395
品番
BDC200(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
仕様
器差(mm):±0.03●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●全長:286mm●外側ジョウ:50mm●外側ジョウ厚み:約3mm●内側ジョウ:19.5mm●重量:440g
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
200
最小表示量(mm)
0.01
アズワン品番
4-484-03-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000