IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の はくり工具
IKURATOOLS(育良精機)の エアータガネ
ライトニードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45042437
品番
IS-NS33A
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
打撃数(min
-1
[回/分])
3500
付属品
ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/56本、Φ4×180ニードル/28本、ニードルホルダーΦ4用、六角棒レンチ6mm
質量(kg)
3.6
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
85×340×180
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.34(無負荷時)
ニードル数
Φ3/28本 Φ4/14本
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200