IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の はくり工具
IKURATOOLS(育良精機)の エアータガネ
4Φニードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
45042446
品番
IS-NS4180
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
打撃数(min
-1
[回/分])
4000
付属品
ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/24本
質量(kg)
2.4
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
55×345×75
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.2(無負荷時)
ニードル数
Φ2/27本 Φ3/12本