アズワン
アズワンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
アズワンの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
アズワンの ノギス
M型標準ノギス 校正証明書付 MACシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45042456
品番
MAC150(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥9,471
販売価格(税別)
¥
8,610
バスケットに入れる
仕様
全長(mm):236●外側ジョウ:40mm●内側ジョウ:16.5mm●重量:312g
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
150
最小読取値(mm)
0.05
アズワン品番
4-485-02-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000