仕様全長:280mm●重量:850g●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●●★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●★校正証明書は和文です。
測定範囲(mm)200
器差(mm)±0.03
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)100
アズワン品番4-574-02-20
校正証明書一般校正