大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸皿木ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45042724
品番
M2.1×8
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.1
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.1
表面処理
クローム
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
(最大)2.7
寸法dk(mm)
4.2
寸法k+f(mm)
1.75