アズワン
アズワンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
アズワンの マイクロメーター
アズワンの デジタル外側マイクロメータ
デジタルマイクロメーター 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45042754
品番
DM025(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥21,470
販売価格(税込)
¥23,507
販売価格(税別)
¥
21,370
バスケットに入れる
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
仕様
器差(μm):±2●全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g
測定範囲(mm)
0〜25
最小表示(mm)
0.001
アズワン品番
4-575-01-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000