ハンドル付きデジタルハイトゲージ DHGシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45042770 品番 DHG300(一般校正)
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥79,750
販売価格(税別)
72,500

任意の位置で0設定ができます。
ハンドル付きで微動送りが可能です。

仕様全高:512mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:6.75kg●●★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点)を添付しております。●★校正証明書は和文です。 測定範囲(mm)0〜300 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04 表示形式デジタル アズワン品番4-576-01-20 商品タイプ本体 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする