DHG600(一般校正) ハンドル付きデジタルハイトゲージ DHGシリーズ 校正証明書付 アズワン 45042779

DHG600(一般校正) ハンドル付きデジタルハイトゲージ DHGシリーズ 校正証明書付 アズワン 45042779
DHG600(一般校正) ハンドル付きデジタルハイトゲージ DHGシリーズ 校正証明書付 アズワン 45042779

ハンドル付きデジタルハイトゲージ DHGシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
測定範囲(mm)0~600
器差(mm)±0.05
内容量1個注文コード45042779品番DHG600(一般校正)
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥146,300
販売価格(税別)
133,000

任意の位置で0設定ができます。
ハンドル付きで微動送りが可能です。

仕様全高:800mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:8.35kg●●★※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●★本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図の3点)を添付しております。●★校正証明書は和文です。測定範囲(mm)0~600最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05表示形式デジタルアズワン品番4-576-02-20商品タイプ本体校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする