climbing(クライミング)
メスシリンダーハイグレード 中国語版校正証明書付 CL2011シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
12日以内出荷とは
容量(mL)
100
5
10
20
25
50
100
200
250
300
500
1000
2000
1目盛(mL)
1.0
0.1
0.2
0.5
1.0
2.0
5.0
10
200.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45044294
品番
CL2011-06-10(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥14,980
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
JIS R 3505 クラスAより高精度品
JISマーク・Aマーク表記無し
JISマーク・Aマーク表記無し 。
仕様
許容誤差:±0.4mL●外径:D32mm●全高:L250mm●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
容量(mL)
100
1目盛(mL)
1.0
アズワン品番
61-0057-95-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000