CL2011-08-10(一般校正) メスシリンダーハイグレード 校正証明書付 CL2011シリーズ climbing(クライミング) 45044337

メスシリンダーハイグレード 校正証明書付 CL2011シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送23日以内出荷とは
容量(mL)250
1目盛(mL)2.0
内容量1個注文コード45044337品番CL2011-08-10(一般校正)
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

JIS R 3505 クラスAより高精度品
JISマーク・Aマーク表記無し
JISマーク・Aマーク表記無し 。

仕様許容誤差:±1.0mL●外径:D42mm●全高:L305mm●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。容量(mL)2501目盛(mL)2.0アズワン品番61-0057-97-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする