(+)丸木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 45045323 品番 M3.1×16
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM3.1 寸法P(mm)約1.3 長さ(mm)16 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)3.1 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)(最大)3.7 寸法dk(mm)5.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45045551
2023-12-20
用途:
DIY
卸売・小売業

この商品15日以内出荷になってますが、注文後22日後に遅延連絡が来ました。
入荷予定を問い合わせた所、入荷未定との事。
無駄に長い待ち時間でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする