大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45045411
品番
M3.8×25
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
寸法P(mm)
約1.6
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.8
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
(最大)4.1
寸法dk(mm)
7