大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45045472
品番
M4.1×38
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.1
寸法P(mm)
約1.8
長さ(mm)
38
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.1
寸法K(mm)
2.9
寸法m(mm)
(最大)4.3
寸法dk(mm)
7.6