大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(2条胴細)(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45045567
品番
M5.1×56
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.1
寸法P(mm)
約2.2
長さ(mm)
56
材質
ステンレス
十字穴番号
3
寸法d(mm)
5.1
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
(最大)5.9
寸法dk(mm)
9.4