大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(2条胴細)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
45045603
品番
M3.8×38
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.8
寸法P(mm)
約1.6
長さ(mm)
38
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
3.8
表面処理
ブラック
寸法K(mm)
2.7
寸法m(mm)
(最大)4.1
寸法dk(mm)
7