大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45045646
品番
M2.7×16
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.7
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.7
表面処理
SC-3
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
(最大)2.9
寸法dk(mm)
5