大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45045917
品番
M4.1×32
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.1
長さ(mm)
32
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.1
表面処理
SC-3
寸法K(mm)
2.9
寸法m(mm)
(最大)4.3
寸法dk(mm)
7.6