(+)丸木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 長さ(mm)22 注文コード45046163 品番M3.1×22
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は長さ・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3.1 長さ(mm)22 寸法d(mm)3.1 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)(最大)3.7 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理ブラック 寸法dk(mm)5.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45046181
2021-04-28
用途:
太陽光パネルの固定
農・林・水産業

太陽光パネルを木材SPF材で造った架台に固定するため2回目の購入です。以前はステンレス白色を購入しており、間違って黒色を購入しましたが太陽光パネルの黒色と合致しており色違いが無くなり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする