(+)丸木ねじ(ステンレス/艶消し黒)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 45046793 品番 M3.1×25
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ねじの呼びM3.1 長さ(mm)25 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)3.1 表面処理艶消し黒 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)(最大)3.7 寸法dk(mm)5.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45046836
2015-02-25
用途:
自作の木箱の製作に使用。銀ビスだと黒塗装がのりにくかったので。

ステンレス製でしっかり工作物にマッチしました。大きすぎない頭も好感がもてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2368:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする