(+)丸木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 45046906 品番 M3.1×10
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじの呼びM3.1 長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法d(mm)3.1 寸法K(mm)2.3 材質ステンレス 表面処理茶ブロンズ 寸法m(mm)(最大)3.7 寸法dk(mm)5.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42657151
2023-04-20
用途:
焼き板の取付
田中工務店 様

杉の焼き板を張るのには「階折れ釘」を使うと良いんですが、余りにも高額なため木ネジを使用します。 ブロンズ色だと落ち着いて見えるので最適です。 釘打ちするよりも締める力を調整しながら締めると板割れが起きにくく上手く出来ます。 釘打ちの場合 正目の部分で板割れが生じプロでも割れずに釘を打つのは難しです。

対象商品:
42657221
2020-07-28
用途:
サッシ・エクステリア取付

サッシ枠取付時に付属されてついてくるものと同じものを探してみたら同じ仕様のものがあった。サッシ取付以外にも便利でよく使用するので重宝しています。サポートに問い合わせたところ、この茶ブロンズはGB6号だそうです。茶ブロンズなのに、なぜか商品写真がステンレスの生地色なので購入時に不安になります。商品の写真は訂正してもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2415:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする