※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)丸木ねじ(黄銅/クローム)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45047326
品番
M2.1×10
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.1
長さ(mm)
10
材質
黄銅
十字穴番号
1
寸法d(mm)
2.1
表面処理
クローム
寸法K(mm)
1.6
寸法m(mm)
(最大)2.5
寸法dk(mm)
3.9