※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.4×10 (+)丸木ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂 45047353 M2.4×10 (+)丸木ねじ(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂 45047353

(+)丸木ねじ(黄銅/クローム)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 45047353 品番 M2.4×10
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼びM2.4 長さ(mm)10 材質黄銅 十字穴番号1 寸法d(mm)2.4 表面処理クローム 寸法K(mm)1.8 寸法m(mm)(最大)2.7 寸法dk(mm)4.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45047432
2018-11-15
用途:
作品制作用

真鍮製で柔らからか、少し曲がっているビスが3、4割あった。電動ドライバーで締めこむ際に頭が振れるのが気になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3510:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする